Prodotti /

Cod. Rexel
WX4028150
Cod. Produttore
4028150
Cod. EAN
8025241212021

Informazioni di prodotto

  • Diametro LED: 10 mm
  • Tensione di esercizio: 230V
  • Colore segnale: Verde
  • Tipo collegamento: Cavo integrato
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Illuminazione: Chiara e duratura
  • Struttura: Compatta
  • Serie: WX4028150
Descrizione del produttore: Segnale luminoso a LED da 10 mm con cavo integrato, progettato per funzionare a 230V. Il colore verde garantisce un'elevata visibilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per indicazioni luminose in impianti industriali e sistemi di controllo, offre un'illuminazione chiara e duratura. La struttura compatta e il collegamento tramite cavo facilitano l'installazione e la manutenzione, rendendo questo segnale una soluzione efficiente per la segnalazione visiva in ambienti elettrici.