Prodotti /

Cod. Rexel
WX4028148
Cod. Produttore
4028148
Cod. EAN
8025241212007

Informazioni di prodotto

  • Diametro LED: 10 mm
  • Tensione di esercizio: 230 V
  • Colore luce: Rosso
  • Tipo di segnalazione: Spia LED
  • Cavo integrato: Sì
  • Consumo energetico: Basso
  • Installazione: Facile
  • Serie: WX4028148
Descrizione del produttore: Spia LED da 10 mm con cavo integrato, progettata per funzionare a 230V. Il colore rosso della spia garantisce un'elevata visibilità per segnalazioni luminose in impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un'indicazione luminosa affidabile e duratura, offrendo facilità di installazione grazie al cavo già collegato. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata nel tempo.