Prodotti /

Cod. Rexel
WX4028144
Cod. Produttore
4028144
Cod. EAN
8025241211956

Informazioni di prodotto

  • Diametro spia: 10 mm
  • Tensione max: 130 V
  • Colore LED: Verde
  • Cavo: Integrato
  • Applicazioni: Bassa tensione
  • Installazione: Facile
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: WX4028144
Descrizione del produttore: Spia LED verde da 10 mm con cavo integrato, ideale per applicazioni elettriche a bassa tensione fino a 130V. Questo componente garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, perfetta per segnalazioni visive e controllo di circuiti elettrici. La sua struttura compatta e il cavo preinstallato facilitano l'installazione e l'integrazione in diversi impianti elettrici, offrendo affidabilità e sicurezza nelle operazioni quotidiane.