Prodotti /

Cod. Rexel
WX4028132
Cod. Produttore
4028132
Cod. EAN
8025241211734

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Spia LED 10 mm
  • Tensione: 12 V
  • Colore luce: Verde
  • Alimentazione: Cavo integrato
  • Consumo: Basso
  • Installazione: Semplice
  • Serie: WX4028132
  • Durata: Elevata
Descrizione del produttore: La spia LED da 10 mm con cavo integrato è progettata per funzionare a 12V, garantendo un'illuminazione verde intensa e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una segnalazione luminosa chiara e duratura, questo componente si distingue per la facilità di installazione grazie al cavo precollegato. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo prodotto una scelta efficiente e performante per impianti elettrici e sistemi di controllo.