›

S.LED 10MM CAVO-G 12V ROSSO

Cod. Rexel WX4028130
Cod. Produttore 4028130
Cod. EAN 8025241211710

Informazioni principali

  • Diametro LED: 10 mm
  • Tensione di esercizio: 12 V
  • Colore segnalazione: Rosso
  • Cavo integrato: Sì
  • Applicazione: Segnalazione elettrica
  • Installazione: Facile e rapida
  • Design: Compatto e semplice
  • Serie: WX4028130

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Indicatore LED da 10 mm con cavo integrato, progettato per funzionare a 12V. Il colore rosso garantisce un'alta visibilità e un segnale chiaro in applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per segnalazioni luminose in impianti elettrici, assicurando affidabilità e facilità di installazione grazie al cavo precollegato. La sua struttura compatta e il design semplice lo rendono adatto a diverse soluzioni di illuminazione e segnalazione in ambito elettrico.
S.LED 10MM CAVO-G 12V ROSSO