›

S.LED 10MM CAVO-G 12V BLU

Cod. Rexel WX4028133
Cod. Produttore 4028133
Cod. EAN 8025241211789

Informazioni principali

  • Diametro LED: 10 mm
  • Tensione di esercizio: 12 V
  • Colore luce: Blu
  • Tipo di collegamento: Cavo integrato
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Segnale visivo
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Serie: WX4028133

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED da 10 mm con cavo integrato è progettata per funzionare a 12V, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. Il colore blu conferisce un effetto luminoso distintivo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale visivo chiaro e affidabile. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e sicurezza nell'uso quotidiano, rendendolo perfetto per installazioni elettriche professionali.
S.LED 10MM CAVO-G 12V BLU