›

S.LED 10MM CAVO-G 12V BIANCO

Cod. Rexel WX4028134
Cod. Produttore 4028134
Cod. EAN 8025241211802

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10 mm
  • Tensione: 12 V
  • Colore luce: Bianco
  • Tipo: LED con cavo integrato
  • Installazione: Facile e sicura
  • Consumo: Basso
  • Durata: Lunga
  • Serie: WX4028134

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LED da 10 mm con cavo integrato, progettato per funzionare a 12V. Il prodotto è caratterizzato da una luce bianca intensa e uniforme, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e affidabilità. Grazie al design compatto e al cavo già collegato, facilita l’installazione in impianti elettrici, garantendo una connessione sicura e duratura. Questo LED è perfetto per chi cerca una soluzione luminosa a basso consumo energetico, con una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.
S.LED 10MM CAVO-G 12V BIANCO