Prodotti /

Cod. Rexel
CP5021652
Cod. Produttore
5021652
Cod. EAN
4012196033768

Informazioni di prodotto

Corda di rame 19x1,8mm Rame rame

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Secondo DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • Conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305) • S-11-CU SN: versione stagnata

colore

Rame

diametro esterno

9 mm

Protezione della superficie

Non trattato

sezione

50 mm²

materiale

Rame

numero di fili singoli

19

diametro dei fili singoli

1,8 mm

applicazione protezione dai fulmini