Prodotti /

Cod. Rexel
CP6067115
Cod. Produttore
6067115
Cod. EAN
4012196065530

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Connettore lineare e angolare
  • Altezza bordo: 60 mm
  • Uso: Collegamento passerelle
  • Serie: RWVL 60 FS
  • Applicazione: Accessori passerelle
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non indicata
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore lineare e angolare per il collegamento di passerelle e accessori con bordo di altezza pari a 60 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

200 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

Adatto per l'integrità del circuito

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

60 ... 60 mm