›

RWOV 5

Cod. Rexel CX3201327
Cod. Produttore 3201327
Cod. EAN 4017918094829

Informazioni principali

  • Descrizione: AI 1 - 6 YE PUNTALINO
  • Lunghezza contatto: 6 mm
  • Lunghezza anelli: 12 mm
  • Colore: giallo
  • Tipo: con isolante
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 6 mm, lunghezza anelli: 12 mm, colore: giallo

Caratteristiche tecniche

Dimensioni AWG

Altro

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

materiale

Rame

sezione nominale

1 mm²

Tipologia costruttiva

Standard

Protezione della superficie

Altro

senza alogeni

isolato

lunghezza della bussola

12 mm

colore

Giallo

RWOV 5