Prodotti /

Cod. Rexel
CP7110200
Cod. Produttore
7110200
Cod. EAN
4012196242474

Informazioni di prodotto

  • Serie: RWEB 820 FS
  • Funzione: Riduzione e piastra
  • Applicazione: Passerelle con bordo 85 mm
  • Quantità consigliata: 800 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Riduzione e piastra terminale per passerelle con bordo di 85 mm.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

85 mm