Prodotti /

Cod. Rexel
CP7110103
Cod. Produttore
7110103
Cod. EAN
4012196242412

Informazioni di prodotto

  • Serie: RWEB 810 FS
  • Tipo: Riduttore terminale
  • Compatibilità: Passerelle 85 mm
  • Funzione: Riduzione e piastra
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Bordo 85 mm
  • Uso: Protezione e fissaggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Riduzione e piastra terminale per passerelle con bordo di 85 mm.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

85 mm