Prodotti /

Cod. Rexel
CP7109105
Cod. Produttore
7109105
Cod. EAN
4012196241637

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: passerelle 60 mm
  • Tipo: giunto riduzione
  • Funzione: piastra terminale
  • Serie: RWEB 610 FS
  • Applicazione: passerelle bordo 60 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto di riduzione e piastra terminale per passerelle con bordo di 60 mm.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

60 mm