Prodotti /

Cod. Rexel
CP7111207
Cod. Produttore
7111207
Cod. EAN
4012196242894

Informazioni di prodotto

  • Volt: 120 V
  • Serie: RWEB 120 FS
  • Tipo: Riduttore terminale
  • Materiale: Metallo resistente
  • Larghezza bordo: 110 mm
  • Applicazione: Passerelle angolari
  • Installazione: Facile e rapida
  • Uso: Industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Angolare di riduzione e piastra terminale per passerelle con bordo di 110 mm.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

110 mm