› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

RW 5/S

Cod. Rexel CX3212455
Cod. Produttore 3212455
Cod. EAN 4046356565387

Informazioni principali

  • Numero connessioni: 4
  • Tipo connessione: Push-in
  • Sezione conduttori: 0,14-1,5 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5-15
  • Colore: Giallo/verde
  • Numero piani: 2
  • Applicazione: Conduttori di terra
  • Serie: PTTB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a due piani per conduttori di terra, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Push-in / attacco connettore, 1. e 2. piano, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo/verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

3,5 mm

altezza

69,3 mm

profondità

42,6 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

RW 5/S