› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

RW 5

Cod. Rexel CX3213140
Cod. Produttore 3213140
Cod. EAN 4046356549202

Informazioni principali

  • Serie: UKH 70
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 192 A
  • Numero poli: 1
  • Connessione: a vite
  • Sezione dimensionamento: 70 mm²
  • Sezione cavo: 16-95 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5-15-2,3-32

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 192 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 70 mm², sezione: 16 mm² - 95 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

20,3 mm

altezza

70,5 mm

profondità

78,3 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

192 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

25 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 25 mm²

RW 5