Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900326307
Cod. Produttore
7638900326307
Cod. EAN
7638900326307

Informazioni di prodotto

Torcia portatile Energizer Impact 2AAA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Resistenti agli urti e alimentate a LED, queste torce professionali sono ultra versatili in qualsiasi ambiente di lavoro. Struttura in gomma resistente Comodo supporto integrato quando servono le mani libere Impugnatura antiscivolo Interruttore facile da usare quando si indossano i guanti Passante per cordino Dimensioni: (A)155x(P)57x(L)55 mm Peso: 105g

Tipologia

Torcia di segnalazione

colore del corpo

Nero

ANSI

AAA

lunghezza

149 mm

materiale

Altro

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IPX4

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Micro

peso totale

108 g

numero di batterie

2

batterie in dotazione

Flusso luminoso regolabile

No