›

RUBBER JOINT 25

Cod. Rexel RYRUBBERJOINT25
Cod. Produttore RUBBERJOINT25
Cod. EAN 8032853653494

Informazioni principali

  • Voltaggio: 0,6/1 kV
  • Sezioni conduttori: 4x2,5-25 mm²
  • Grado protezione: IP68
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Temperatura posa: -15°C / +45°C
  • Materiale isolamento: gomma Magic Rubber
  • Riaccessibile e ispezionabile: sì
  • Serie: Rubber Joint 25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Rubber), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68 Riaccessibile e ispezionabile. Dimensione (mm): 215x55. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x2,5-25

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

2,5 ... 25 mm²

RUBBER JOINT 25