› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

RTO 8-TC BU

Cod. Rexel CX3190438
Cod. Produttore 3190438
Cod. EAN 4017918093341

Informazioni principali

  • Serie: STG-MTN
  • Sezione conduttore: 0,5-1,0 mm²
  • Tipo contatto: Femmina modulare
  • Applicazione: Inserito in custodia PCC/HCC
  • Metodo connessione: Crimpatura conduttore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina PCC o HCC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 0,5 mm² ... 1,0 mm²

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

RTO 8-TC BU