› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

RTO 5-T-TC

Cod. Rexel CX3190564
Cod. Produttore 3190564
Cod. EAN 4017918093396

Informazioni principali

  • Portata corrente: 10 A
  • Tensione nominale: 250 V
  • Sezione conduttore: 0,5-1,0 mm²
  • Tipo contatto: femmina modulare
  • Metodo collegamento: crimpatura
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: MSTBC
  • Materiale custodia: plastica isolante

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 0,5 - 1,0 mm²,

Caratteristiche tecniche

Max. corrente d'esercizio di un contatto

12 A

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1 mm²

RTO 5-T-TC