›

RTO 5-T

Cod. Rexel CX3200535
Cod. Produttore 3200535
Cod. EAN 4017918094140

Informazioni principali

  • Descrizione: AI 4 -10 GY PUNTALINO
  • Isolante: In dotazione
  • Lunghezza contatto: 10 mm
  • Lunghezza anelli: 17 mm
  • Colore: Grigio
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 10 mm, lunghezza anelli: 17 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

lunghezza della bussola

17 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

4 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

12

RTO 5-T