›

RT 8

Cod. Rexel CX3200315
Cod. Produttore 3200315
Cod. EAN 4017918093969

Informazioni principali

  • Descrizione: A 4 -12 puntalino
  • Tipo: Non isolato
  • Lunghezza zona contatto: 12 mm
  • Lunghezza anelli: 12 mm
  • Colore: Argento
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 12 mm, lunghezza anelli: 12 mm, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza della bussola

12 mm

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

4 mm²

materiale

Rame

Dimensioni AWG

12

RT 8