Prodotti /

Cod. Rexel
CP7117116
Cod. Produttore
7117116
Cod. EAN
4012196812356

Informazioni di prodotto

  • Serie: RT 610 FT
  • Tipo: Derivazione a T
  • Morsetto: Angolare 60x100
  • Posizione: Orizzontale
  • Materiale: St
  • Quantità consigliata: 308
Descrizione del produttore: Raccordo di derivazione a T orizz., con morsetto angolare 60x100, St, FT

Tipologia

Connettore fornito

Protezione della superficie

zincato a caldo a immersione

Tipologia costruttiva

Elemento a T orizzontale

materiale

Acciaio

raggio interno

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

60 mm