›

RT 5-NICR/NI

Cod. Rexel CX3240354
Cod. Produttore 3240354
Cod. EAN 4046356508391

Informazioni principali

  • Materiale: PC/ABS
  • Dimensioni: 60x80 mm
  • Tipo: Canale di cablaggio
  • Serie: CD-HF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio, materiale: PC/ABS

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

60 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

RT 5-NICR/NI