›

RT 5

Cod. Rexel CX3200292
Cod. Produttore 3200292
Cod. EAN 4017918093945

Informazioni principali

  • Serie: CX3200292
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Lunghezza zona contatto: 12 mm
  • Lunghezza anelli: 12 mm
  • Tipo: Puntalino non isolato
  • Colore: Argento

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 12 mm, lunghezza anelli: 12 mm, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza della bussola

12 mm

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Dimensioni AWG

14

RT 5