› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

RT 3-PE MORSETTO CON CONNESSIONE A

Cod. Rexel CX3049411
Cod. Produttore 3049411
Cod. EAN 4046356140164

Informazioni principali

  • Serie: RT 3-PE
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Connessioni: 2
  • Tipo connessione: Bullone
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: giallo-verde

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti comp. per conduttori terra, Attenzione: per i capocorda non isolati impiegare l'estensione di linee BE-RT... (vedere accessori)!, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Bullone, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

12,3 mm

altezza

66 mm

profondità

51 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

RT 3-PE MORSETTO CON CONNESSIONE A