›

RT 3

Cod. Rexel CX3200221
Cod. Produttore 3200221
Cod. EAN 4017918093877

Informazioni principali

  • Descrizione: A 0,75- 6 PUNTALINO NON ISOLATO
  • Lunghezza zona contatto: 6 mm
  • Lunghezza anelli: 6 mm
  • Colore: Argento
  • Serie: Non specificata
  • Tipo: Puntalino non isolato
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Materiale: Metallo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 6 mm, lunghezza anelli: 6 mm, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza della bussola

6 mm

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

0,75 mm²

materiale

Rame

Dimensioni AWG

Altro

RT 3