› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

RP.4/PT/GR PIASTRINA TERMINALE

Cod. Rexel CBRP301GR
Cod. Produttore RP301GR
Cod. EAN 8017963045292

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Sottotipologia: per serie RP.4/GR
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: RP.4/GR
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RP.4/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per RP.4

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

RP.4/PT/GR PIASTRINA TERMINALE