› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

RP.4/6/GR MORS PASSANTE

Cod. Rexel CBRP300GR
Cod. Produttore RP300GR
Cod. EAN 8017963045285

Informazioni principali

  • Serie: RN – RP
  • Sezione nominale: 4 mm²
  • Tensione max AC/DC: 630 V
  • Corrente max: 32 A
  • Larghezza (passo): 6 mm
  • Lunghezza: 31 mm
  • Temperatura servizio: -40°C / +110°C
  • Materiale plastico: Poliammide UL94V-0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RP.4/GR Morsetto a vite 4mm2, 1-piano, colore grigio, per guida TH15

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Grigio

tensione nominale

630 V

lunghezza

31 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

35 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

RP.4/6/GR MORS PASSANTE