› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan router

Router wireless N300 Easy N301 Tenda, copertura estesa, installazione semplice, ideale casa e piccoli uffici

Cod. Rexel EA429507000
Cod. Produttore 429507000
Cod. EAN 8029564544005

Informazioni principali

  • Velocità: 300Mbps
  • Frequenza: 2,4GHz
  • Standard: IEEE 802.11/n/g/b
  • Porte: 4 Fast Ethernet
  • Antenne: 2 da 5 dBi
  • Alimentazione: 9Vdc 600mA
  • Temperatura: 0°C + 40°C
  • Serie: Easy N301 Tend

Descrizione del prodotto

Il router wireless N300 Easy N301 di Tenda offre una connessione stabile e veloce con una velocità fino a 300 Mbps, ideale per la navigazione quotidiana, lo streaming e il gioco online. Dotato di due antenne esterne ad alta potenza, garantisce una copertura estesa e un segnale affidabile in tutta la casa o l’ufficio. Il design compatto e moderno si integra facilmente in qualsiasi ambiente, mentre la configurazione semplice permette un rapido avvio della rete wireless. Questo dispositivo è una soluzione pratica per chi cerca prestazioni efficienti in un router wireless di qualità. Descrizione del produttore: Router Wi-Fi N300, 300Mbps Frequenza: 2,4GHz Standard IEEE 802.11/n/g/b Installazione rapida Funzione WISP e WDS Bridge per ripetizione del segnale con amplificazione del segnale ad alte prestazioni 4 porte Fast Ethernet 2 antenne da 5 dBi Pulsante Reset e WISP Alimentazione: 9Vdc 600mA Temperatura di lavoro: 0°C + 40°C Per ulteriori specifiche, consultare la scheda tecnica
Router wireless N300 Easy N301 Tenda, copertura estesa, installazione semplice, ideale casa e piccoli uffici