› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan router

Router wireless AC1200 Fast WR1200 prestazioni elevate copertura estesa per casa e ufficio

Cod. Rexel EA429851400
Cod. Produttore 429851400
Cod. EAN 8029564601555

Informazioni principali

  • Velocità Wi-Fi: 300+867 Mbps
  • Frequenze: 2,4 GHz e 5 GHz
  • Porte LAN: 5 x 10/100 Mbps
  • Standard Wi-Fi: 802.11ac/a/b/g/n
  • Antenne: 4 fisse da 5 dBi
  • Sicurezza: WPA3
  • Funzioni: Router/AP/ripetitore/WISP
  • Serie: WR1200

Descrizione del prodotto

Router wireless AC1200 con tecnologia Fast WR1200, progettato per garantire una connessione stabile e veloce. Ideale per ambienti domestici e piccoli uffici, supporta standard Wi-Fi avanzati per una copertura efficiente e prestazioni elevate. Facile da configurare, offre una soluzione affidabile per la gestione delle reti wireless, assicurando una navigazione fluida e la condivisione sicura della rete. Descrizione del produttore: Router Wi-Fi AC1200 Dual Band; 5 porte 10/100 Mbps, 300 Mbps a 2,4 GHz + 867 Mbps a 5 GHz; 802.11ac/a/b/g/n modalità router WiFi/AP/ripetitore/WISP, 4 antenne fisse da 5 dBi, WPA3, client VPN, IPv6 Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica
Router wireless AC1200 Fast WR1200 prestazioni elevate copertura estesa per casa e ufficio