› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan router

Router WiFi AC1200 4G Dual Band connessione stabile veloce per casa e ufficio

Cod. Rexel EA429853300
Cod. Produttore 429853300
Cod. EAN 8029564601593

Informazioni principali

  • Velocità LTE: 150/50 Mbps
  • Wi-Fi Dual Band: 867 Mbps + 300 Mbps
  • Interfacce: 4 porte Ethernet 10/100 Mbps
  • Slot SIM: Micro SIM integrato
  • Protezione VPN: OpenVPN, WireGuard, PPTP, L2TP
  • Frequenze LTE: FDD/TDD, B1/B3/B7/B8/B20/B28A
  • Antenne: 2 Wi-Fi + 2 LTE, guadagno 5dBi
  • Serie: LT500

Descrizione del prodotto

Router WiFi AC1200 con connettività 4G e tecnologia dual band per una connessione stabile e veloce. Progettato per garantire prestazioni elevate nella trasmissione dati wireless, supporta frequenze multiple per ridurre le interferenze e migliorare la copertura. Ideale per ambienti domestici e piccoli uffici, assicura una gestione efficiente del traffico internet con una configurazione semplice e intuitiva. Questo dispositivo combina la praticità del 4G con la potenza del WiFi AC1200, offrendo una soluzione versatile per la connettività senza fili. Descrizione del produttore: Router AC1200 Wi-Fi 4G LTE Cat.5, Frequenza 300 Mbps a 2,4 GHz + 867 Mbps a 5 GHz; 4 antenne, 4 porte Ethernet 10/100 Mbps e 1 slot Nano SIM, Cudy Mesh, server e client VPN App Cudy, controllo tramite cloud Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica
Router WiFi AC1200 4G Dual Band connessione stabile veloce per casa e ufficio