› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan router

Router AX3000 Dual Band WiFi 6 prestazioni elevate per casa e ufficio

Cod. Rexel EA429851500
Cod. Produttore 429851500
Cod. EAN 8029564614487

Informazioni principali

  • Processore: 1.3GHz Dual Core
  • Wi-Fi: AX3000 Wi-Fi 6
  • Frequenze: 2.4 GHz & 5 GHz
  • Velocità max: 2402 Mbps (5 GHz)
  • Porta Ethernet: 4 x 10/100/1000 Mbps
  • Antenne: 4 Omni-Direzionali
  • Funzionalità: OFDMA, MU-MIMO, Beamforming
  • Serie: WR3000

Descrizione del prodotto

Router AX3000 Dual Band WiFi6 progettato per offrire connessioni wireless ad alta velocità e stabilità superiore. Supporta la tecnologia WiFi6 che garantisce una maggiore capacità di rete e una latenza ridotta, ideale per ambienti con numerosi dispositivi connessi. La doppia banda consente di ottimizzare le prestazioni, separando il traffico tra 2,4 GHz e 5 GHz per una navigazione fluida e senza interruzioni. Questo router è adatto per applicazioni domestiche e professionali che richiedono una rete affidabile e performante. Design compatto e funzionale, facile da installare e configurare. Descrizione del produttore: Router AX3000 Dual Band con tecnologia WiFi 6, progettato per offrire una connessione wireless veloce e stabile. Questo dispositivo supporta la doppia banda per ottimizzare la trasmissione dati e garantire prestazioni elevate in ambienti con molteplici dispositivi connessi. Ideale per reti domestiche e uffici, assicura una copertura estesa e una gestione efficiente del traffico dati, migliorando l’esperienza di navigazione, streaming e gaming. La tecnologia WiFi 6 incrementa la capacità di rete e riduce la latenza, rendendo questo router una soluzione avanzata per le esigenze di connettività moderne.
Router AX3000 Dual Band WiFi 6 prestazioni elevate per casa e ufficio