› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan router

Router 4G LTE AC1200 IP65 outdoor connettività wireless stabile resistente polvere e acqua

Cod. Rexel EA429854000
Cod. Produttore 429854000
Cod. EAN 8029564611790

Informazioni principali

  • Velocità LTE: 150/50 Mbps
  • WiFi Dual Band: 867/300 Mbps
  • Grado protezione: IP65 Outdoor
  • VPN: OpenVPN, WireGuard, IPSec
  • Alimentazione: 24V Passive PoE
  • Serie: LT500-Outdoor
  • Frequenze LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
  • Antenne: 2 interne + 2 esterne staccabili

Descrizione del prodotto

Router 4G LTE AC1200 progettato per uso esterno con protezione IP65, garantendo resistenza a polvere e acqua. Offre connettività wireless ad alta velocità con tecnologia AC1200, ideale per ambienti esterni che richiedono una connessione stabile e performante. La sua struttura robusta assicura affidabilità anche in condizioni climatiche avverse, rendendolo perfetto per applicazioni industriali e commerciali all'aperto. Descrizione del produttore: Router 4G LTE AC1200 progettato per installazioni esterne con grado di protezione IP65, garantendo resistenza a polvere e acqua. Offre connettività wireless veloce e stabile grazie alla tecnologia AC1200, ideale per ambienti esterni dove è necessaria una connessione affidabile. La struttura robusta assicura durata e prestazioni ottimali anche in condizioni atmosferiche avverse. Questo router è la soluzione perfetta per estendere la rete in spazi aperti, combinando efficienza e protezione.
Router 4G LTE AC1200 IP65 outdoor connettività wireless stabile resistente polvere e acqua