› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Segnalazioni

ROTATOR MAGNETIC V24DC AMB

Cod. Rexel SN90167
Cod. Produttore 90167
Cod. EAN 8010152901676

Informazioni principali

  • Serie: ROTATOR MAGNETIC
  • Tensione operativa: 12V/24V DC ±10%
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Sorgente luminosa: alogena H21W (BaY9s)
  • Base: magnetica con cavo spiralato
  • Rotazione: su cuscinetto a sfere
  • Filtro antiradiodisturbo: integrato nel motore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luci di segnalazione omologate, sviluppate con sorgente luminosa alogena H21W. ROTATOR garantisce performance ottiche eccellenti e consumi ridotti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

portalampada

Altro

potenza

21 W

tipo di corrente

DC

corrente assorbita

1 A

Tipo Lampada

Alogeno

colore calotta

Ambra/ambra gialla

ottica

Specchio

grado di protezione (IP)

IP65

ROTATOR MAGNETIC V24DC AMB