› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Segnalazioni

ROTATOR MAGNETIC V12DC AMB

Cod. Rexel SN90166
Cod. Produttore 90166
Cod. EAN 8010152901669

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V DC ±10%
  • Corrente: 1,8A (12V), 1,0A (24V)
  • Protezione: IP65
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Base: magnetica
  • Materiale cupola: policarbonato infrangibile
  • Sorgente luminosa: alogena H21W
  • Serie: ROTATOR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luci di segnalazione omologate, sviluppate con sorgente luminosa alogena H21W. ROTATOR garantisce performance ottiche eccellenti e consumi ridotti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

portalampada

Altro

potenza

21 W

tipo di corrente

DC

corrente assorbita

1,8 A

Tipo Lampada

Alogeno

colore calotta

Ambra/ambra gialla

ottica

Specchio

grado di protezione (IP)

IP65

ROTATOR MAGNETIC V12DC AMB