Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN90964
Cod. Produttore
90964
Cod. EAN
8010152909641

Informazioni di prodotto

ROTATOR LED MV V12/24DC AMB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Luci di segnalazione omologate, sviluppate con tecnologia LED ad effetto flash. ROTATOR LED garantisce performance ottiche eccellenti e basso consumo.

tensione nominale

24 V

tipo di corrente

DC

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Ambra/ambra gialla

grado di protezione (IP)

IP65