› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Segnalazioni

ROTATOR LED B V12/24DC AMB

Cod. Rexel SN90960
Cod. Produttore 90960
Cod. EAN 8010152909603

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/24V DC ±10%
  • Corrente: 2,5A / 1,0A
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Effetto luminoso: Flash 6 LED
  • Frequenza flash: 130±10 FPM
  • Materiale: Policarbonato e poliammide
  • Serie: ROTATOR LED B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luci di segnalazione omologate, sviluppate con tecnologia LED ad effetto flash. ROTATOR LED garantisce performance ottiche eccellenti e basso consumo.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

tipo di corrente

DC

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Ambra/ambra gialla

grado di protezione (IP)

IP65

ROTATOR LED B V12/24DC AMB