›

ROTALLARM S RED V24DAC GY

Cod. Rexel SN63015
Cod. Produttore 63015
Cod. EAN 8010152630156

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Tecnologia luce: Incandescenza, Alogena, Xenon
  • Modalità: Steady e Flashing
  • Grado protezione: Alto IP
  • Resistenza: Impatti e vibrazioni
  • Tipo lampada: H1 Alogena
  • Colore: Rosso
  • Serie: ROTALLARM S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce di segnalazione disponibile con tre tecnologie di luce: S e S STEADY/ FLASHING con lampada a incandescenza, S H1 e S FLASHING H1 con lampada alogena H1, S X con lampada a scarica di Xenon. La sua struttura garantisce un’elevata resistenza agli impatti e alle vibrazioni ed un alto grado IP.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

portalampada

BA15s

potenza

45 W

tipo di corrente

AC/DC

corrente assorbita

2,1 A

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP65

ROTALLARM S RED V24DAC GY