Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN63057
Cod. Produttore
63057
Cod. EAN
8010152630576

Informazioni di prodotto

ROTALLARM S RED V12DAC H1 GY
Descrizione del produttore: Luce di segnalazione disponibile con tre tecnologie di luce: S e S STEADY/ FLASHING con lampada a incandescenza, S H1 e S FLASHING H1 con lampada alogena H1, S X con lampada a scarica di Xenon. La sua struttura garantisce un’elevata resistenza agli impatti e alle vibrazioni ed un alto grado IP.

tensione nominale

12 V

portalampada

H1

potenza

55 W

tipo di corrente

AC/DC

corrente assorbita

4,8 A

Tipo Lampada

Alogeno

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP65