›

ROTALLARM S RED V12DAC GY

Cod. Rexel SN63003
Cod. Produttore 63003
Cod. EAN 8010152630033

Informazioni principali

  • • Tensione: 12 V DC
  • • Tipo luce: Incandescenza, Alogena, Xenon
  • • Modalità: Steady / Flashing
  • • Resistente a urti e vibrazioni
  • • Grado protezione: IP elevato
  • • Attacco lampada: H1 per alogena
  • • Colore: Rosso
  • • Serie: SN63003

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce di segnalazione disponibile con tre tecnologie di luce: S e S STEADY/ FLASHING con lampada a incandescenza, S H1 e S FLASHING H1 con lampada alogena H1, S X con lampada a scarica di Xenon. La sua struttura garantisce un’elevata resistenza agli impatti e alle vibrazioni ed un alto grado IP.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

portalampada

BA15s

potenza

45 W

tipo di corrente

AC/DC

corrente assorbita

4 A

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP65

ROTALLARM S RED V12DAC GY