›

ROTALLARM S GRE V240AC GY

Cod. Rexel SN63052
Cod. Produttore 63052
Cod. EAN 8010152630521

Informazioni principali

  • Serie: S GRE
  • Tensione: 240 V AC
  • Tipo luce: Incandescenza, Alogena, Xenon
  • Modalità: Steady, Flashing
  • Grado protezione: Alto IP
  • Resistenza: Impatti e vibrazioni
  • Colore: Grigio (GY)
  • Applicazione: Luce segnalazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce di segnalazione disponibile con tre tecnologie di luce: S e S STEADY/ FLASHING con lampada a incandescenza, S H1 e S FLASHING H1 con lampada alogena H1, S X con lampada a scarica di Xenon. La sua struttura garantisce un’elevata resistenza agli impatti e alle vibrazioni ed un alto grado IP.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

portalampada

E14

potenza

25 W

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0,2 A

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP65

ROTALLARM S GRE V240AC GY