›

ROTALLARM S GRE V12DAC GY

Cod. Rexel SN63004
Cod. Produttore 63004
Cod. EAN 8010152630040

Informazioni principali

  • Serie: S
  • Tensione: 12 V DC
  • Tipo luce: Incandescenza, alogena, Xenon
  • Modalità: Steady/Flashing
  • Resistente a: Impatti e vibrazioni
  • Grado protezione: Alto (IP)
  • Applicazione: Luce di segnalazione
  • Colore: Grigio (GY)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce di segnalazione disponibile con tre tecnologie di luce: S e S STEADY/ FLASHING con lampada a incandescenza, S H1 e S FLASHING H1 con lampada alogena H1, S X con lampada a scarica di Xenon. La sua struttura garantisce un’elevata resistenza agli impatti e alle vibrazioni ed un alto grado IP.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

portalampada

BA15s

potenza

45 W

tipo di corrente

AC/DC

corrente assorbita

4 A

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP65

ROTALLARM S GRE V12DAC GY