›

ROTALLARM S BLU V240AC GY

Cod. Rexel SN63049
Cod. Produttore 63049
Cod. EAN 8010152630491

Informazioni principali

  • Voltaggio: 240 V AC
  • Colore luce: Blu
  • Tipologia: Rotallarm
  • Serie: S
  • Grado protezione: Alto IP
  • Resistente a: Impatti e vibrazioni
  • Tecnologie luce: Incandescenza, alogena, Xenon
  • Modalità luce: Steady / Flashing

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce di segnalazione disponibile con tre tecnologie di luce: S e S STEADY/ FLASHING con lampada a incandescenza, S H1 e S FLASHING H1 con lampada alogena H1, S X con lampada a scarica di Xenon. La sua struttura garantisce un’elevata resistenza agli impatti e alle vibrazioni ed un alto grado IP.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

portalampada

E14

potenza

25 W

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0,2 A

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Blu

grado di protezione (IP)

IP65

ROTALLARM S BLU V240AC GY