Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN63050
Cod. Produttore
63050
Cod. EAN
8010152630507

Informazioni di prodotto

ROTALLARM S AMB V240AC GY
Descrizione del produttore: Luce di segnalazione disponibile con tre tecnologie di luce: S e S STEADY/ FLASHING con lampada a incandescenza, S H1 e S FLASHING H1 con lampada alogena H1, S X con lampada a scarica di Xenon. La sua struttura garantisce un’elevata resistenza agli impatti e alle vibrazioni ed un alto grado IP.

tensione nominale

240 V

portalampada

E14

potenza

25 W

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0,2 A

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Ambra/ambra gialla

grado di protezione (IP)

IP65