› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Proiettori

Rosone appoggio 130x25 mm per impianti elettrici residenziali e commerciali

Cod. Rexel B55508A-00
Cod. Produttore 5508A-00

Informazioni principali

  • Dimensioni: 130x25 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Protezione: Resistente e durevole
  • Design: Compatto e funzionale
  • Resistenza: Condizioni ambientali avverse
  • Estetica: Semplice e pulita
  • Serie: B55508A-00

Descrizione del prodotto

Rosone da appoggio di dimensioni 130x25, progettato per garantire un'installazione elettrica ordinata e sicura. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per completare impianti elettrici con un tocco di funzionalità e design essenziale. Descrizione del produttore: Il rosetto da appoggio con dimensioni di 130x25 mm è un accessorio essenziale per l'installazione di impianti elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, garantisce una resistenza duratura e una protezione efficace per i collegamenti elettrici. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per l'uso in diverse applicazioni, sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua costruzione robusta, il rosetto è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, mantenendo la sicurezza e l'affidabilità nel tempo. Con un'estetica semplice e pulita, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, offrendo una soluzione pratica e discreta per la gestione dei cavi elettrici.
Rosone appoggio 130x25 mm per impianti elettrici residenziali e commerciali