› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

RN.2/4/GR MORS PASSANTE

Cod. Rexel CBRN500GR
Cod. Produttore RN500GR
Cod. EAN 8017963045254

Informazioni principali

  • Serie: RN – RP
  • Tensione max AC/DC: 500 V
  • Corrente max nominale: 24 A
  • Sezione nominale: 2.5 mm²
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Larghezza (passo): 5 mm
  • Lunghezza: 27 mm
  • Temperatura esercizio: -40 °C / +110 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RN.2/GR Morsetto a vite 2.5mm2, 1-piano, colore grigio, per guida TH15

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Grigio

tensione nominale

400 V

lunghezza

27 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

32 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

RN.2/4/GR MORS PASSANTE