› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

RN.1/2,5/GR MORSETTO PASSANTE

Cod. Rexel CBRN300GR
Cod. Produttore RN300GR
Cod. EAN 8017963045247

Informazioni principali

  • Serie: RN – RP
  • Sezione nominale: 1.5 mm²
  • Tensione max AC/DC: 500 V (IEC), 600 V (UL)
  • Corrente max: 17.5 A (IEC), 15 A (UL)
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Larghezza passo: 4.2 mm
  • Lunghezza: 27 mm
  • Coppia di serraggio: 0.4 / 0.8 Nm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RN.1/GR Morsetto a vite 1.5mm2, 1-piano, colore grigio, per guida TH15

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Grigio

tensione nominale

500 V

lunghezza

27 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

4,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

32 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

17,5 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 2,5 mm²

RN.1/2,5/GR MORSETTO PASSANTE