›

RM-0000000Z300

Cod. Rexel CX1605886
Cod. Produttore 1605886
Cod. EAN 4046356255479

Informazioni principali

  • Serie: TU
  • Bloccaggio: Baionetta
  • Numero poli: 12
  • Tipo contatto: Femmina
  • Connessione: A crimpare
  • Schermatura: Sì
  • Diametro cavi: 2-14,5 mm
  • Stato: In dismissione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia per connettore circolare, serie: TU, diritto, Bloccaggio a baionetta, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, schermato: sì, diametro cavi: 2 mm... 14,5 mm, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

baionetta

temperatura d’esercizio

-20 °C 125 °C

grado di protezione (IP), montato

IP67

RM-0000000Z300