Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA31859
Cod. Produttore
31859
Cod. EAN
8029210815367

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 150x75 mm
  • Tipo: Derivazione laterale
  • Serie: RL157S
  • Struttura: Robusta e resistente
  • Materiali: Alta qualità
  • Grado protezione: IP elevato
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Montaggio: Facile e preciso
Descrizione del produttore: Il prodotto LA31859 presenta una struttura robusta e resistente, progettata per applicazioni elettriche di alta qualità. Realizzato con materiali di prima scelta, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua forma compatta e il colore neutro lo rendono adatto a diverse configurazioni di impianto. La compatibilità con vari sistemi di protezione e il grado di protezione IP elevato assicurano una protezione efficace contro agenti esterni. Ideale per utilizzi professionali, questo componente elettrico si distingue per la sua precisione di funzionamento e la facilità di montaggio. La qualità dei materiali e l'attenzione ai dettagli tecnici fanno di questo articolo una soluzione affidabile per le esigenze di distribuzione e comando elettrico. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni in ambienti industriali e civili, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore elettrico.

Produttore

RL157S DER.LATER. T 150X75

€ 23,02 x 1 pz.
(pz.)